品番 : EA468GC-18
品名 : 220mm 自在スパウト(整流キャップ付)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY270AL |
|---|---|---|---|
| 取付外径 | φ16mm | 全長 | 220mm |
| ねじ径 | W26山20 | ||
| 下向きパイプ | |||
| 整流キャップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,610 円(税抜)/ 7,271 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 03:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468GC-17 170mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| EA468GC-18 220mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| EA468GC-36 300mm 自在スパウト(整流キャップ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CY-42 : PJ 1/2" 2ハンドル混合水栓 |
