品番 : EA468CY-65
品名 : PJ 1/2" 万能ホーム水栓(レバーハンドル)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | T200BSQ13C |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 175×112mm | ||
| キッチン、各施設、洗面所・手洗い用 | |||
| レバー式 | |||
| 吐水口回転 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468GC-30 : 58.5mm 自在スパウト |
