品番 : EA468GC-30
品名 : 58.5mm 自在スパウト
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY228A |
|---|---|---|---|
| 取付外径 | φ16mm | 全長 | 58.5mm |
| ねじ径 | W26山20 | ||
| 自在パイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468CY-65 : PJ 1/2" 万能ホーム水栓(レバーハンドル) |
