品番 : EA468D-1
品名 : 144mm 流し台排水トラップ用中ごむ
仕様
| サイズ | φ144mm | 材質 | 合成ゴム |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 13:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1105ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468D-1 144mm 流し台排水トラップ用中ごむ |
| EA468D-3 146mm 流し台排水トラップ用中ごむ |
| EA468D-4 150mm 流し台排水トラップ用中ごむ |
