品番 : EA468D-22
品名 : G1.1/2" 防臭排水トラップ
仕様
| ねじ径 | 下側:G1・1/2” 横側:G1” |
材質 | ナイロン、ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 防臭機構、オーバーフロー付 | ||
| バスケット(ゴミ収集器)付きでフタやパッキンも分解できて衛生的 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1102ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468D-21 G 1/2" 防臭排水トラップ |
| EA468D-22 G1.1/2" 防臭排水トラップ |
ウェブカタログ画像
拡大

