詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468D-61

品名 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製)

仕様

ねじ径・下側 G2” ねじ径・横側
50A 材質 PP、ステンレス(SUS304)
重量(g) 295 機能 防臭機能付き
仕様 オーバーフロー無
封水深50mm
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 06:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1146ページ

代替品

EA468D-61A
  • 品番

    EA468D-61A

  • コメント

    変更点:フランジ材質、目皿仕様

ウェブカタログ画像
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • 管用平行ねじ
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top