品番 : EA468D-72A
品名 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製)
仕様
| ねじ径・下側 | G2” | ねじ径・横側 | G1・1/4” | 
|---|---|---|---|
| 呼 | 50A | 材質 | PP、18-8ステンレス(SUS304) | 
| 中カゴ | ステンレスカゴ | 仕様 | オーバーフロー付 | 
| 機能 | 防臭機能付き | 封水深 | 50mm以上 | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 7,460 円(税抜)/ 8,206 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 0 (2025/10/31 14:58現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA468DB-2 : 135x 84mm 流し台網かご(ステンレス製) | 
| オプション | EA468DB-36 : 135x 84mm 流し台網かご(樹脂製) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                            .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                    .jpg) 
                                     
                            