品番 : EA468DB-36
品名 : 135x 84mm 流し台網かご(樹脂製)
仕様
| サイズ(mm) | φ110(φ135)×84(H) | 材質 | PP |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 56 | ||
| サイズの( )は上部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DB-36 135x 84mm 流し台網かご(樹脂製) |
| EA468DB-37 135x128mm 流し台網かご(樹脂製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468D-62 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
| 本体 | EA468D-72 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
| 本体 | EA468D-72A : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
