詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DB-37

品名 : 135x128mm 流し台網かご(樹脂製)

仕様

サイズ(mm) φ117.7(φ135)×128.8(H) 材質 PP
重量(g) 105
サイズの( )は上部
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/08 06:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1104ページ
バリエーション一覧
EA468DB-36 135x 84mm 流し台網かご(樹脂製)
EA468DB-37 135x128mm 流し台網かご(樹脂製)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top