品番 : EA468D-73
品名 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製)
仕様
ねじ径・下側 | G2” | ねじ径・横側 | 1-1/4” |
---|---|---|---|
材質 | PP,ステンレス(SUS304) |
呼 | 50A |
仕様 | オーバーフロー付 | 中カゴ | ステンカゴ |
排水のニオイを防ぐ、防臭機能付き | |||
封水深50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 20:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1160ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA468DA-3 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート |
部品 | EA468DA-8 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付) |
部品 | EA468DB-3 : 134.8x124mm 流し台網かご(ステンレス製) |
オプション | EA468DB-37 : 135x128mm 流し台網かご(樹脂製) |