品番 : EA468DA-8
品名 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付)
仕様
サイズ | φ117mm | 重量(g) | 80 |
---|---|---|---|
材質 | 樹脂、SUS304 | ||
ヒートンダブルリングφ15mm付 | |||
シンクに水をためる際に、使用してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 18:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1148ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468DA-3 117.0mm 排水トラップ用止水プレート |
EA468DA-8 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA468D-62 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
本体 | EA468D-72 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
本体 | EA468D-63 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
本体 | EA468D-73 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |