品番 : EA468D-62
品名 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製)
仕様
ねじ径・下側 | G2” | ねじ径・横側 | ― |
---|---|---|---|
呼 | 50A | 中カゴ | ステンカゴ |
材質 | PP、ステンレス(SUS304) | 重量(g) | 780 |
機能 | 防臭機能付き | 仕様 | オーバーフロー無 |
封水深50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/02 11:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1146ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA468DA-3 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート |
部品 | EA468DA-8 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付) |
部品 | EA468DB-2 : 135x 84mm 流し台網かご(ステンレス製) |
オプション | EA468DB-36 : 135x 84mm 流し台網かご(樹脂製) |