品番 : EA468DB-3
品名 : 134.8x124mm 流し台網かご(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | φ113(φ134.8)×124(H) | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 130 | ||
| サイズの( )は上部 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/02 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DB-2 135x 84mm 流し台網かご(ステンレス製) |
| EA468DB-3 134.8x124mm 流し台網かご(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468D-63 : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
| 本体 | EA468D-73 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製) |
| 本体 | EA468D-63A : G 2" 防臭排水トラップ(樹脂製) |
