詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DC-22B

品名 : 40A/R 1・1/2" 共栓(業務用/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品は登録準備中です。

仕様

40A ねじ径(G) 1-1/2”
上部外径 114.5mm 取付サイズ φ84.4mm
重量(g) 365 材質 本体・カゴ:SUS304
フタ:SUS304・合成ゴム
締付ナット:亜鉛ダイカスト
セット内容/付属品 ゴム巻きフタ付き
追加説明
カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 18:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1105ページ
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top