詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DC-42

品名 : 32A/G 1・1/4" ゴム栓付き共栓(真鍮・クロームメッキ

仕様

呼 32A ねじ径(G) 1-1/4”
ツバ外径 56mm 重量 151g
材質 本体・フタ:真鍮(クロームメッキ)
締付ナット:亜鉛ダイキャスト
パッキン枚数:ゴムパッキン2枚、シートパッキン1枚
簡易蓋付の排水金具です。
※蓋は簡易的な作りの為、完全止水はできません。
追加説明
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 11:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1105ページ
バリエーション一覧
EA468DC-41 25A/ G 1" ゴム栓付き共栓(真鍮・クロームメッキ
EA468DC-42 32A/G 1・1/4" ゴム栓付き共栓(真鍮・クロームメッキ
EA468DC-43 40A/G 1・1/2" ゴム栓付き共栓(真鍮・クロームメッキ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468DC-41です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top