品番 : EA468DF-5
品名 : 100A/ G 4" (内ねじ)防虫目皿
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4231-100 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 100 | 外径 | 118mm |
| アミ線径 | 0.4mm(16メッシュ) | ねじ径(内ねじ) | G4 |
| 目皿部のねじ径 | W110山16 | 材質 | 本体:黄銅 アミ:SUS304 |
| アミはネジ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,610 円(税抜)/ 8,371 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DF-1 40A/G 1・1/4" (内ねじ)防虫目皿 |
| EA468DF-2 50A/ G 2" (内ねじ)防虫目皿 |
| EA468DF-3 65A/G 2・1/2" (内ねじ)防虫目皿 |
| EA468DF-4 75A/ G 3" (内ねじ)防虫目皿 |
| EA468DF-5 100A/ G 4" (内ねじ)防虫目皿 |
