品番 : EA468DH-21
品名 : 40A/G 1・1/2" (外ねじ)目皿
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4212-40 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 40 | ねじ径(外ねじ) | G1 1/2 |
| 外径 | 50mm | 高さ | 15mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 目皿はネジ止め式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1107ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DH-21 40A/G 1・1/2" (外ねじ)目皿 |
| EA468DH-22 50A/ G 2" (外ねじ)目皿 |
| EA468DH-23 65A/G 2・1/2" (外ねじ)目皿 |
| EA468DH-24 75A/ G 3" (外ねじ)目皿 |
| EA468DH-25 100A/ G 4" (外ねじ)目皿 |
