品番 : EA468DK-34
品名 : 75A/ G 3 " 掃除口(外ねじ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4402-75 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 75 | ねじ径 | G3 |
| 外径 | 90mm | 高さ | 17mm |
| 材質 | 黄銅 | ||
| 鉄管用 | |||
| フタはネジ止め式 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/14 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DK-31 40A/G1・1/2" 掃除口(外ねじ) |
| EA468DK-32 50A/ G 2 " 掃除口(外ねじ) |
| EA468DK-33 65A/G2・1/2" 掃除口(外ねじ) |
| EA468DK-34 75A/ G 3 " 掃除口(外ねじ) |
| EA468DK-35 100A/ G 4 " 掃除口(外ねじ) |
