品番 : EA468DR-17A
品名 : 小便器用目皿
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | U370STU #SC1 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ73×29(H)mm | 材質 | 陶器 |
| 色 | パステルアイボリー | ||
| 滑らかな表面加工で、汚れが付きにくく清潔が長持ちする「セフィオンテクト」仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1083ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DR-16 小便器用目皿 |
| EA468DR-17A 小便器用目皿 |
