品番 : EA468EE-1
品名 : 440x381x193mm ウォッシャーシンク(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | サイズ | 全長:440×381×193(H)mm 内寸:353× 248mm 外寸:363× 255mm |
---|---|---|---|
深さ | 127mm | 呼 | 40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80,400 円(税抜)/ 88,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 10:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1158ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA468EE-2 : シンク用トラップ |
オプション | EA468EE-2A : シンク用トラップ |