品番 : EA468EF-102
品名 : 1000x460x840mm 一槽水切シンク(簡易型/SUS)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 東製作所 | 型番 | EKPM1-1000R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | SUS430 |
| 呼 | 50 | サイズ | 1000(W)×460(D)×840(H)mm |
| 重量 | 11kg | シンクサイズ | 530(W)×375(D)mm |
| 深さ | 130mm | 実用耐荷重 | 30kg |
| ねじ、ビス、工具不要の簡易組立 | |||
| 耐荷重に注意してご使用ください。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,200 円(税抜)/ 40,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1101ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468EF-101 800x460x840mm 一槽水切シンク(簡易型/SUS) |
| EA468EF-102 1000x460x840mm 一槽水切シンク(簡易型/SUS) |
