詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EF-56

品名 : 1000x450x890mm 二槽キャビネットシンク(SUS430)

仕様

メーカー 東製作所 型番 AP2-1000K
40 材質 SUS430
サイズ 1000(W)×450(D)×890(H)mm 重量 29kg
シンクサイズ 450(W)×375(D)mm 深さ 220㎜
日本製
扉が付いており、シンク下に置いている物が見えないので、スッキリして見え、ごみや虫が入りません。
食器や調味料が収納でき、作業効率が一段とアップ
完成品で出荷するので組立不要
追加説明
カタログ価格

120,000 (税抜)/ 132,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 08:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1145ページ
バリエーション一覧
EA468EF-51 750x450x890mm 二槽キャビネットシンク(SUS430)
EA468EF-52 900x450x890mm 二槽キャビネットシンク(SUS430)
EA468EF-56 1000x450x890mm 二槽キャビネットシンク(SUS430)
EA468EF-57 1200x450x890mm 二槽キャビネットシンク(SUS430)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top