詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EG-102

品名 : G 1・1/4" x G 2" チーズ(オーバーフロー用)

仕様

呼び径 32・50 取付ねじ径 オス:G1・1/4”、G2”
メス:G1・1/4”
重量 68g 材質 ABS
ネジタイプの分岐継手です。
排水金具などにオーバフローを接続できます。
追加説明
カタログ価格

980 円(税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1103ページ
バリエーション一覧
EA468EG-101 G 1・1/4" x G 1・1/2" チーズ(オーバーフロー用)
EA468EG-102 G 1・1/4" x G 2" チーズ(オーバーフロー用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top