品番 : EA468EG-11
品名 : G 1・1/4" オーバーフロー(小判型)
仕様
| サイズ(mm) | 目皿:118.6×55 | ねじ径(G) | 1-1/4” |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:PP 目皿:18-8 ステンレス(SUS304) パッキン:NBR |
適合パイプ | 外径:φ32mm |
| シンク用の小判型オーバーフローです。 | |||
| 目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 | |||
| 別売のユニオンナット(EA468LB-22)と三角パッキン(EA124MD-41)を使用しパイプと接続します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/18 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468LB-22 : G1.1/4" 流し台用ユニオンナット |
| オプション | EA124MD-41 : U三角パッキン(オーバーフロー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
