品番 : EA124MD-41
品名 : U三角パッキン(オーバーフロー用)
仕様
| 呼 | 32用 | 外径 | 36.5mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 30.5mm | 厚み | 9.5mm |
| 重量 | 4.0g | 材質 | クロロプレンゴム(CR) |
| オーバフローにLパイプを取り付ける際、別売りのユニオンナット(EA468LB-22)とセットで使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468EG-11 : G 1・1/4" オーバーフロー(小判型) |
| オプション | EA468LB-22 : G1.1/4" 流し台用ユニオンナット |
| 本体 | EA468EG-111 : φ32mm/345x156mm オーバーフロー用パイプ |
ウェブカタログ画像
拡大
