詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468EG-111

品名 : φ32mm/345x156mm オーバーフロー用パイプ

仕様

呼 30 サイズ 345×156mm
パイプ外径 Φ32mm 仕様 L型パイプ
重量 約97g 材質 ポリプロピレン
オーバーフロー接続用のL型パイプです。
別売のユニオンナット(EA468LB-22)と三角パッキン(EA124MD-41)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
※接着して使用する場合は、ポリプロピレン用の接着剤をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

460 円(税抜)/ 506 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1103ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top