品番 : EA468GA-51
品名 : 水栓ハンドル用小ねじ(青)
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY423CR |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | W3/16山24 | サイズ | φ14×11mm |
| 色 | 青 | ||
| 金具三角ハンドル用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468GA-51 水栓ハンドル用小ねじ(青) |
| EA468GA-52 水栓ハンドル用小ねじ(赤) |
