品番 : EA468GA-6
品名 : 水栓ハンドル(小型)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TOTO | 型番 | THY485R |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂 | ||
青・赤インデックス付 | |||
仕様 | 小型 | ||
TOTO製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,310 円(税抜)/ 5,841 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1135ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468GA-6 水栓ハンドル(小型) |
EA468GA-7 水栓ハンドル(大型) |