詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468GC-12

品名 : 220mm 自在スパウト(先端ねじ付)

仕様

メーカー TOTO 型番 THY212AL
取付外径 φ16mm 全長 220mm
ねじ径 接続:W26山20
先端:W22山20
上向きパイプ
先端ねじ付き
先端に泡沫、節水整流キャップなどとセットでお使いください。
追加説明
カタログ価格

5,090 円(税抜)/ 5,599 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 16:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1078ページ
バリエーション一覧
EA468GC-11 170mm 自在スパウト(先端ねじ付)
EA468GC-12 220mm 自在スパウト(先端ねじ付)
EA468GC-13 300mm 自在スパウト(先端ねじ付)
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top