品番 : EA468GC-2
品名 : 220mm 自在スパウト
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY200AL |
|---|---|---|---|
| 取付外径 | φ16mm | 全長 | 220mm |
| ねじ径 | W26山20 | ||
| 下向きパイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468GC-1 170mm 自在スパウト |
| EA468GC-2 220mm 自在スパウト |
| EA468GC-3 300mm 自在スパウト |
