品番 : EA468GC-7
品名 : 300mm 自在スパウト
仕様
| メーカー | TOTO | 型番 | THY204ALL |
|---|---|---|---|
| 取付外径 | φ16mm | 全長 | 300mm |
| ねじ径 | W26山20 | ||
| 上向きパイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1078ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468GC-5 170mm 自在スパウト |
| EA468GC-6 220mm 自在スパウト |
| EA468GC-7 300mm 自在スパウト |
