品番 : EA468HA-1
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル)
吐水口取付位置を高くして懐寸法を確保。鍋などの使い勝手が向上します
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | SF-WL420SYX(JW) |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ37±2mm | 吐水口長さ | 235mm(自在) |
| 設置サイズ(奥行×高さ) | 235×269mm | 吐水口回転角度 | 150° |
| 仕様 | 一般地用 | 材質 | 樹脂 |
| 付属品 | 吐水口部オスネジアダプター(W22山20) | ||
| キッチン用 | |||
| 抗菌樹脂ハンドル | |||
| 逆止弁付き | |||
| 水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ(泡沫口 M24×1) | |||
| 台座部分がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除もカンタン。 | |||
| エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 取替浄水スパウト対応(別売) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,500 円(税抜)/ 39,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 09:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1086ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468HC-14 : 浄水スパウト(カートリッジ付) |
