品番 : EA468HC-14
品名 : 浄水スパウト(カートリッジ付)
水栓のスパウト部分を交換するだけで、浄水器に大変身!
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | JF-SE6 |
|---|---|---|---|
| 取付外径 | φ35.5mm | 全長 | 243mm |
| 付属品 | カートリッジ(JF-21)、取り外し工具ほか | 適合品番 | SF-WM420SYX(EA468HA-2) SF-WL420SYX(EA468HA-1) SF-WM430SY(EA468HA-4) SF-WL430SY(EA468HA-3) |
| シンプルですっきりしたデザインで見栄えそのまま | |||
| 水栓まわりがスッキリ、作業スペースもひろびろ | |||
| シンプルなデザインで掃除がかんたん | |||
| 切り替えひとつで機能も充実(浄水モード、整流モード、シャワーモード) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1088ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468HA-1 : G 1/2" シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) |
| 本体 | EA468HA-2 : G 1/2" シングル混合水栓 |
| 本体 | EA468HA-3 : PJ 1/2" シングル混合水栓(抗菌樹脂ハンドル) |
| 本体 | EA468HA-4 : PJ 1/2" シングル混合水栓 |
