品番 : EA468HA-15
品名 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | JF-AJ461SYX(JW) |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | G1/2” |
| 取付穴径 | φ37±2mm | 吐水口長さ | 243mm(自在) |
| ホース引出長さ | 約400mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 243×280mm |
| 吐水切替 | 整流・微細シャワー | 仕様 | 一般地用 |
| 材質 | 樹脂 | 付属品 | カートリッジ(JF-K11-A) |
| 浄水器内蔵 | |||
| 吐水口引出式 | |||
| ホースはシンクの隅々まで伸びるので、シンク洗浄も簡単。 | |||
| ハンドシャワーの持ち手部分に空気層(断熱層)を設けているため、高温吐水しても表面が熱くなりません。 | |||
| 水受けタンクレス | |||
| 逆止弁付き | |||
| エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。 | |||
| 台座部分がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除もカンタン。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1086ページ | ||||
