詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-17

品名 : G 1/2" シングル混合水栓(浄水器内蔵)

仕様

メーカー LIXIL 型番 JF-AF442SYXA(JW)
呼 13 ねじ径 G1/2”
取付穴径 φ37±2mm 吐水口長さ 244mm
設置サイズ(奥行×高さ) 244×269mm 吐水切替 整流・微細シャワー・浄水
仕様 一般地用 材質 樹脂
付属品 カートリッジ(JF-K21-A)
浄水器内蔵
逆止弁付き
エコハンドル機能付き。湯が混ざり始める位置をクリックでお知らせします。
台座部分がスカート状になっているので、水栓下部のお掃除もカンタン。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

40,000 円(税抜)/ 44,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 18:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1086ページ
ウェブカタログ画像
  • お掃除楽々台座
  • エコハンドル

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top