品番 : EA468HA-37
品名 : PJ1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地用)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | LF-35-13-U |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| タケノコ径 | 15mm | 設置サイズ(奥行×高さ) | 80×150mm |
| 材質 | 青銅 | ||
| 節水固定コマ仕様(寒冷地用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/09 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1087ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468HA-36 PJ1/2” 自動接手付横水栓 |
| EA468HA-37 PJ1/2” 自動接手付横水栓(寒冷地用) |
| EA468HA-38 PJ3/4” 自動接手付横水栓 |
