詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-41

品名 : PJ1/2” 散水栓

仕様

メーカー LIXIL 型番 LF-13-13-CV
呼 13 ねじ径 PJ1/2”
タケノコ径 15mm 設置サイズ(奥行×高さ) 61×61mm
材質 青銅
節水コマ仕様(一般地用)
逆止弁付き
追加説明
カタログ価格

6,390 円(税抜)/ 7,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1088ページ
バリエーション一覧
EA468HA-41 PJ1/2” 散水栓
EA468HA-40 PJ3/4” 散水栓
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top