詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HA-47A

品名 : 192mm 立形自在水栓

仕様

メーカー LIXIL 型番 LF-14F-13-U
13 ねじ径 PJ1/2”
取付穴径 24±2mm パイプ長 192mm
設置サイズ(奥行×高さ) 192×142mm 材質 青銅
泡沫吐水
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

13,900 (税抜)/ 15,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 05:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1088ページ
バリエーション一覧
EA468HA-47A 192mm 立形自在水栓
EA468HA-48 222mm 立形自在水栓
EA468HA-49 252mm 立形自在水栓
EA468HA-50 302mm 立形自在水栓
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top