品番 : EA468HA-8F
品名 : [EA468HA-8用] シャワーフック
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | BB-H1 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 約200mm | ||
| 吐水位置を自由に調節できる便利なシャワーフック | |||
| EA468HA-8用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1087ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA468HA-8 : 2ハンドル混合水栓(シャワー式) |
