品番 : EA468HA-8
品名 : 2ハンドル混合水栓(シャワー式)
簡易洗髪シャワー混合水栓
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | SF-25D |
|---|---|---|---|
| 呼 | 13 | ねじ径 | PJ1/2” |
| 取付穴径 | Φ30±2mm | 吐水口長さ | 94mm(固定) |
| ホース長 | 500mm | 設置サイズ(幅×奥行×高さ) | 100×94×75mm |
| 吐水タイプ | 整流・シャワー | 仕様 | 一般地用 |
| 材質 | 青銅 | ||
| 取替専用水栓金具 | |||
| 洗面用 | |||
| 2ハンドル仕様(湯側・水側) | |||
| 一時止水付き | |||
| ヘアキャッチャー用目皿付き | |||
| ゴム栓式(直径35mm) | |||
| 逆止弁付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1087ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA468HA-8F : [EA468HA-8用] シャワーフック |
