詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468HC-5

品名 : 220mm スパウト(自在)

仕様

メーカー LIXIL 型番 A-402-22
全長 220mm 取付外径 φ16mm
上向きパイプ
袋ナット付き(W26山20)
追加説明
カタログ価格

4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 17:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1088ページ
バリエーション一覧
EA468HC-4 170mm スパウト(自在)
EA468HC-5 220mm スパウト(自在)
EA468HC-6 300mm スパウト(自在)
ウェブカタログ画像
  • φA:16mm B:220mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top