品番 : EA468HE-36
品名 : 1000mm シャワーハンガー(スライドバー付)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | BF-27B(1000) |
|---|---|---|---|
| バー長さ | 1000mm | 材質 | パイプ:ステンレス フック、ブラケット:樹脂(ライトグレー) |
| お好みの位置でシャワーヘッドが保持できるスライドバー | |||
| シャワーの使い勝手が向上します | |||
| ※スライドバーは、シャワーヘッドの保持を目的とした構造のため、手すりの代わりに使用しないでください。ケガをする恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 03:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468HE-34 600mm シャワーハンガー(スライドバー付) |
| EA468HE-35 800mm シャワーハンガー(スライドバー付) |
| EA468HE-36 1000mm シャワーハンガー(スライドバー付) |
