品番 : EA468K-63
品名 : 41x52mm チェーン付ゴム栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 491-172 |
|---|---|---|---|
| 適合ゴム栓 | TOTO THY431 | 長径 | 52mm |
| 短径 | 41mm | 高さ | 22mm |
| くさり長 | 650mm | くさり玉径 | 4.5mm |
| 耐熱温度 | 60℃ | 材質 | ゴム:NBR チェーン・ダブルリング:SUS304 |
| ※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468K-61 27x36mm チェーン付ゴム栓 |
| EA468K-62 32x42mm チェーン付ゴム栓 |
| EA468K-63 41x52mm チェーン付ゴム栓 |
| EA468K-64 44x55mm チェーン付ゴム栓 |
