品番 : EA468K-72
品名 : 28x37mm チェーン付ゴム栓
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 491-161 |
|---|---|---|---|
| 適合排水口径 | 36mm | 長径 | 37mm |
| 短径 | 28mm | 高さ | 20mm |
| くさり長 | 650mm | くさり玉径 | 4.5mm |
| 材質 | ゴム:NBR、POM チェーン・ダブルリング:SUS304 |
||
| 小さな力で栓を抜くことが出来ます。 | |||
| ※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468K-71 22x28mm チェーン付ゴム栓 |
| EA468K-72 28x37mm チェーン付ゴム栓 |
| EA468K-73 34x45mm チェーン付ゴム栓 |
