詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468KA-51

品名 : 51x47mm ごむ栓

仕様

メーカー カクダイ 型番 0409-51x47
長径 51mm 短径 47mm
高さ 13mm 材質 ゴム:NBR
金具:黄銅
リング:SUS304
※稀にゴム栓の劣化を防ぐための配合剤が表面に出て白い場合がありますが、使用上問題はありません。
追加説明
カタログ価格

730 (税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/03 21:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1106ページ
バリエーション一覧
EA468KA-29 29x24mm ごむ栓
EA468KA-30 30x25mm ごむ栓
EA468KA-32 32x29mm ごむ栓
EA468KA-35 35x28mm ごむ栓
EA468KA-37 37x32mm ごむ栓
EA468KA-40 40x34mm ごむ栓
EA468KA-44 44x38mm ごむ栓
EA468KA-51 51x47mm ごむ栓
EA468KA-55 55x40mm ごむ栓
EA468KA-57 57x50mm ごむ栓
EA468KA-88 88x70mm ごむ栓
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top