品番 : EA468L-121
品名 : 100V/1A 水道凍結防止帯用通電確認テスター
仕様
メーカー | 八光電機(HAKKO) | 型番 | ITF-A |
---|---|---|---|
全長 | 410mm | ||
水道凍結防止帯およびサーモスタットの動作状況を確認できます。 | |||
定格 | 100V 1A(100V 100Wまで) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/25 13:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1127ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA468L-121 100V/1A 水道凍結防止帯用通電確認テスター |
EA468L-122 100V/5A 水道凍結防止帯用通電確認テスター |
拡大