品番 : EA468L-15
品名 : 15m 水道凍結防止帯
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 9698-15 |
|---|---|---|---|
| ヒーター長 | 15m | ヒーター幅 | 14mm |
| 保温テープ長 | 4m×8個 | 電源コードの長さ | 1.8m |
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 188W |
| ヒーター加熱温度 | 最大約40℃ | サーモスタット | バイメタル式 |
| 金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) | |||
| 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) | |||
| 保温テープ付き | |||
| 電気用品安全法対応品 | |||
| ※ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。 | |||
| ※発火の恐れがありますので、重ね巻きしないでください。金属管以外での使用は発火、感電の恐れがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/05 21:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1072ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468L-1 1.0m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-2 2.0m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-3 3.0m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-4 4.0m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-6 6.0m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-10 10m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-15 15m 水道凍結防止帯 |
| EA468L-20 20m 水道凍結防止帯 |
