品番 : EA468LA-92
品名 : G1・1/4"xG 1・1/2" 350mm 流し台用排水ホース
仕様
| 取付サイズ | 呼32・40 | 取付ねじ | G1-1/4”・G1-1/2” |
|---|---|---|---|
| 全長 | 350mm | ねじ種類 | 管用 |
| ホース径 | 内径:φ30mm | 重量 | 112g |
| 材質 | ホース:塩化ビニル | ||
| 異径ナット付のホースです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 08:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1103ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468LA-91 G1・1/4"xG 1・1/2" 300mm 流し台用排水ホース |
| EA468LA-92 G1・1/4"xG 1・1/2" 350mm 流し台用排水ホース |
| EA468LA-93 G1・1/4"xG 1・1/2" 400mm 流し台用排水ホース |
| EA468LA-94 G1・1/4"xG 1・1/2" 450mm 流し台用排水ホース |
ウェブカタログ画像
拡大
