品番 : EA468LB-5
品名 : 30用 流し台用ホース取付ナット
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4560-9 |
|---|---|---|---|
| 呼 | 30 | ねじ径 | G1 1/4” |
| 材質 | ABS樹脂 | ||
| ねじ込み式流し台用ホースの補修に | |||
| ホースがねじれない回転ナット仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 22:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1104ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468LB-5 30用 流し台用ホース取付ナット |
| EA468LB-6 40用 流し台用ホース取付ナット |
| EA468LB-7 50用 流し台用ホース取付ナット |
