品番 : EA468RY-6
品名 : G 3/4" 散水栓(フルボア/19mm用)
仕様
| 適用流体 | 水 | 最高使用圧力 | 1.02MPa |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | オス:G3/4” メス:G1” |
適合ホース内径 | 19mm |
| 全長 | 120mm | ハンドル長 | 55mm |
| 重量 | 285g | 材質 | 本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミ ボール:硬質クロムメッキ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1094ページ 2519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468RY-4 G 1/2" 散水栓(フルボア/13mm用) |
| EA468RY-6 G 3/4" 散水栓(フルボア/19mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
